Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Ventilateur de toit - SK - 1000m3/h-200V/240V-IP55 - 3140500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ventilateur de toit - SK - 1000m3/h-200V/240V-IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 1069 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 133 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177709126

Réf. Sonepar

00334140501

Réf. Fournisseur

3140500

Marque

Rittal

flux volumique, à soufflage libre:

1069 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

220...240 V

type de tension:

AC

largeur:

400 mm

hauteur:

133 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

gris

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

autre

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

220...240 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

129 W

finition CEM:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Ventilateur de toit - SK - 1000m3/h-200V/240V-IP55 - avec un indice de protection élevé - Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante