Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Ventilateur de toit - SK - 500m3/h-230V-IP55 - 3139100

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ventilateur de toit - SK - 500m3/h-230V-IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 500 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 133 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177709171

Réf. Sonepar

00334139101

Réf. Fournisseur

3139100

Marque

Rittal

flux volumique, à soufflage libre:

500 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

220...240 V

type de tension:

AC

largeur:

400 mm

hauteur:

133 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

gris

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

autre

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

220...240 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

50 W

finition CEM:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Ventilateur de toit - SK - 500m3/h-230V-IP55 - avec un indice de protection élevé et un montage flexible de l'intérieur ou de l'extérieur.

Les Atouts de la gamme:

Ventilateur