Rittal - Ventilateur de toit - SK - 800m3/h-230V-IP55 - 3140100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 873 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...240 V
type de tension - AC
largeur - 400 mm
hauteur - 133 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177709140
Réf. Sonepar
00334140101
Réf. Fournisseur
3140100
Réf. Commerciale
Rittal
flux volumique, à soufflage libre:
873 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
220...240 V
type de tension:
AC
largeur:
400 mm
hauteur:
133 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
gris
mode de pose:
autre
indice de protection (IP):
autre
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
220...240 V
tension de fonctionnement CC:
230...230 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Oui
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
98 W
finition CEM:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035