Rittal - Ventilateur intérieur - 24V DC - SK - Pour éviter les points chauds - 3108024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 160 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
type de tension - DC
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177220508
Réf. Sonepar
00334722050
Réf. Fournisseur
3108024
Marque
Rittal
flux volumique, à soufflage libre:
160 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
type de tension:
DC
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
gris
mode de pose:
autre
indice de protection (IP):
autre
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
3.5 W
finition CEM:
Non
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035
Les Atouts de la gamme:
Rittal a développé une nouvelle gamme de ventilateurs à filtre qui allie performance (ventilation diagonale) et praticité (montage, branchement électrique et maintenance sans outil) pour votre plus grand bénéfice !


