Rittal - Ventilateur mini - SK - 15m3/h - 24 V (DC) - 3236124

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ventilateur mini - SK - 15m3/h - 24 V (DC)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 21 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • type de tension - DC

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177637603

Réf. Sonepar

00334763760

Réf. Fournisseur

3236124

Réf. Commerciale

Rittal

flux volumique, à soufflage libre:

21 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

type de tension:

DC

largeur:

60 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

25.4 mm

couleur:

gris

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

autre

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

1 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

20 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Ventilateur mini - SK - 15m3/h - 24 V (DC) - Raccordement électrique via 2 fils unitaires (longueur env. 300 mm)