Rittal - Vis de traction D19xL55mm roul.billes gamme automation systems - 4055633

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - trou rond
type d'actionnement - manoeuvre manuelle
dimension du filetage au niveau du poinçon - 19 mm
dimension du filetage côté actionnement - 19 mm
longueur - 55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177808935
Réf. Sonepar
00334781119
Réf. Fournisseur
4055633
Marque
Rittal
adapté à:
trou rond
type d'actionnement:
manoeuvre manuelle
dimension du filetage au niveau du poinçon:
19 mm
dimension du filetage côté actionnement:
19 mm
longueur:
55 mm
matériau à traiter:
acier


