Rittal - Vis de traction D19xL75mm roul.billes gamme automation systems - 4055634

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Vis de traction D19xL75mm roul.billes gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - trou rond

  • type d'actionnement - manoeuvre manuelle

  • dimension du filetage au niveau du poinçon - 19 mm

  • dimension du filetage côté actionnement - 19 mm

  • longueur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177808942

Réf. Sonepar

00334781120

Réf. Fournisseur

4055634

Réf. Commerciale

Rittal

adapté à:

trou rond

type d'actionnement:

manoeuvre manuelle

dimension du filetage au niveau du poinçon:

19 mm

dimension du filetage côté actionnement:

19 mm

longueur:

75 mm

matériau à traiter:

acier

Vis de traction D19xL75mm roul.billes gamme automation systems - Manutention et outillage