Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Vis de traction D9,5xL50mm roul.bill. gamme automation systems - 4055631

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Vis de traction D9,5xL50mm roul.bill. gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - trou rond

  • type d'actionnement - manoeuvre manuelle

  • dimension du filetage au niveau du poinçon - 9.5 mm

  • dimension du filetage côté actionnement - 9.5 mm

  • longueur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177808911

Réf. Sonepar

00334781117

Réf. Fournisseur

4055631

Marque

Rittal

adapté à:

trou rond

type d'actionnement:

manoeuvre manuelle

dimension du filetage au niveau du poinçon:

9.5 mm

dimension du filetage côté actionnement:

9.5 mm

longueur:

50 mm

matériau à traiter:

acier

Vis de traction D9,5xL50mm roul.bill. gamme automation systems - Manutention et outillage