Rittal - Vis de traction hydraulique D11,1/19 gamme automation systems - 4055665


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - trou rond
type d'actionnement - hydraulique
dimension du filetage au niveau du poinçon - 11.1 mm
dimension du filetage côté actionnement - 11.1 mm
longueur - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177809000
Réf. Sonepar
00334781126
Réf. Fournisseur
4055665
Réf. Commerciale
Rittal
adapté à:
trou rond
type d'actionnement:
hydraulique
dimension du filetage au niveau du poinçon:
11.1 mm
dimension du filetage côté actionnement:
11.1 mm
longueur:
19 mm
matériau à traiter:
acier