Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - Vis de traction hydraulique D19 gamme automation systems - 4055663

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Vis de traction hydraulique D19 gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - trou rond

  • type d'actionnement - hydraulique

  • dimension du filetage au niveau du poinçon - 19 mm

  • dimension du filetage côté actionnement - 19 mm

  • matériau à traiter - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177808980

Réf. Sonepar

00334781124

Réf. Fournisseur

4055663

Réf. Commerciale

Rittal

adapté à:

trou rond

type d'actionnement:

hydraulique

dimension du filetage au niveau du poinçon:

19 mm

dimension du filetage côté actionnement:

19 mm

matériau à traiter:

acier

Vis de traction hydraulique D19 gamme automation systems - Manutention et outillage