Rittal - Volet d'interface pour disjonct.diff. - 2482600

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Volet d'interface pour disjonct.diff.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 131 mm

  • hauteur - 127 mm

  • profondeur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177803732

Réf. Sonepar

00334780386

Réf. Fournisseur

2482600

Marque

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

largeur:

131 mm

hauteur:

127 mm

profondeur:

70 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Volet d'interface pour disjonct.diff.