Rittal - Volet de sortie papier A4 - 6903200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177524729
Réf. Sonepar
00334752472
Réf. Fournisseur
6903200
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
autre
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
autre
numéro RAL:
7015
Volet de sortie papier A4