Roger Pradier - Applique Avenue 2 N°7 LED opale Noir foncé 000 - 102121000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660290739
Réf. Sonepar
00153029073
Réf. Fournisseur
102121000
Réf. Commerciale
Roger Pradier
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
variation 1-10V:
Non
Degré de protection (NEMA):
2
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
641 mm
nombre de pôles:
7