Roger Pradier - Applique Avenue 2 N°4 LED clair Laiton vernis teinté 070 - 102111070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660290371
Réf. Sonepar
00153029037
Réf. Fournisseur
102111070
Marque
Roger Pradier
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
laiton
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
valeur de papillotement Pst LM:
70
hauteur/profondeur:
550 mm
nombre de pôles:
4








