Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Roger Pradier - Applique Avenue 2 N°4 LED opale Patiné doré 009 - 102112009

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660290456

Réf. Sonepar

00153029045

Réf. Fournisseur

102112009

Marque

Roger Pradier

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

facteur de puissance (cos phi):

4

hauteur/profondeur:

550 mm

nombre de pôles:

9

Applique descendante AVENUE 2 en aluminium, LED 13W 2700°K, IP44, classe 1, diffuseurs méthacrylate opale. Finition Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium