Roger Pradier - Applique Avenue 3 N°12 clair Patiné doré 009 - 103052009

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660016544

Réf. Sonepar

00153331375

Réf. Fournisseur

103052009

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

or

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

hauteur/profondeur:

883 mm

nombre de pôles:

12

Panneau LED:

Non

Applique montante AVENUE 3, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Matière lanterne : aluminium. Matière potence : acier bichromaté. Finition Patine dorée 009