Roger Pradier - Applique Avenue 3 N°2 LED Warm Patine dorée 009 Diffuseur PMMA opale - 103162009

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660311717

Réf. Sonepar

00153031171

Réf. Fournisseur

103162009

Réf. Commerciale

Roger Pradier

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

536 mm

Applique AVENUE 3 en aluminium, LED 18W 3000°K, IP44, classe 1, diffuseur PMMA opale. Finition Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium