Roger Pradier - Applique Avenue 4 N°2 LED 35W 3000°K vert de gris 008 Diffuseur PMMA opale - 104251008

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660241915

Réf. Sonepar

00153004395

Réf. Fournisseur

104251008

Réf. Commerciale

Roger Pradier

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique opalin

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

couleur de la lumière:

vert

facteur de puissance (cos phi):

2

hauteur/profondeur:

657 mm

nombre de pôles:

8

Panneau LED:

Non

Applique AVENUE 4 en aluminium, LED 35W 3000°K, IP44, classe 1, diffuseur méthacrylate opale. Finition Patine vert de gris 008. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium