Roger Pradier - Applique Avenue 4 N°4 E27 clair Vert de gris 008 - 104079008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP44 
- variation DALI - Non 
- avec détecteur de mouvement - Non 
- source lumineuse fournie - Non 
- douille - E27 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3663660200776
Réf. Sonepar
00153079008
Réf. Fournisseur
104079008
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
8
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
plastique transparent
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
couleur de la lumière:
vert
hauteur/profondeur:
1204 mm
nombre de pôles:
4
Panneau LED:
Non






