Roger Pradier - Applique Bamboo N°1 clair Blanc pur 101 - 105001101

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - GU10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660149600

Réf. Sonepar

00153002743

Réf. Fournisseur

105001101

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Oui

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

370 mm

nombre de pôles:

1

Panneau LED:

Non

Applique BAMBOO en aluminium, Gu10, IP44, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Tête rotative. Teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium