Roger Pradier - Applique Bamboo N°1 opale Vert fougère 109 - 105002109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660162173
Réf. Sonepar
00153016217
Réf. Fournisseur
105002109
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
montage mural:
Oui
source lumineuse:
autre
couleur du boîtier/corps:
vert
variation 1-10V:
Non
Degré de protection (NEMA):
1
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
facteur de puissance (cos phi):
109
hauteur/profondeur:
370 mm
nombre de pôles:
1









