Roger Pradier - Applique Bermude N°1 Bleu 111 - 115001111

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660276290

Réf. Sonepar

00153027629

Réf. Fournisseur

115001111

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

bleu

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

couleur de la lumière:

bleu

hauteur/profondeur:

275 mm

nombre de pôles:

1

taux de distorsion harmonique (THD):

1

Applique montante embrochable BERMUDE, IP44, classe 1, en aluminium, E27, réflecteur aluminium blanc, diffuseur verre dépoli. Teinte Bleu 111. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium