Roger Pradier - Applique Boléro N°2 Vert fougère 109 - 152002109


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP23
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660276641
Réf. Sonepar
00153027664
Réf. Fournisseur
152002109
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP23
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
source lumineuse:
autre
couleur du boîtier/corps:
vert
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
facteur de puissance (cos phi):
109
valeur d'effet stroboscopique SVM:
2
hauteur/profondeur:
394 mm
nombre de pôles:
2