Roger Pradier - Applique Boléro N°3 Gris ardoise 059 - 152003059


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP23
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660121545
Réf. Sonepar
00153001236
Réf. Fournisseur
152003059
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP23
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
3
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
59
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
hauteur/profondeur:
303 mm
Panneau LED:
Non