Roger Pradier - Applique Boréal N°2 fume Vert sapin 067 - 111004067

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660189248

Réf. Sonepar

00153002826

Réf. Fournisseur

111004067

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau de la verrine:

plastique transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

hauteur/profondeur:

685 mm

Panneau LED:

Non

Applique crosse BOREAL, en aluminium, E27, IP44, IK08, classe 1, globe Ø200 méthacrylate fumé. Teinte RAL 6009 Vert sapin 067. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium