Roger Pradier - Applique Brick² N°1 Classe 3 Diffuseur clair Gris 105 - 108015105

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660323284

Réf. Sonepar

00153032328

Réf. Fournisseur

108015105

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

hauteur/profondeur:

303 mm

Applique BRICK², en aluminium, E27, IP44, classe 3, diffuseur verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium