Roger Pradier - Applique Brick² N°1 Classe 3 Diffuseur clair Rouge vin 066 - 108015066


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660323314
Réf. Sonepar
00153032331
Réf. Fournisseur
108015066
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
hauteur/profondeur:
303 mm