Roger Pradier - Applique Brick² N°1 clair Aluminium brut vernis mat 129 - 108001129


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660221924
Réf. Sonepar
00153022192
Réf. Fournisseur
108001129
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
finition du paralume:
mat
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
hauteur/profondeur:
303 mm
nombre de pôles:
1
Panneau LED:
Non