Roger Pradier - Applique Brick² N°1 clair Gris ardoise 059 - 108001059

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660028967

Réf. Sonepar

00153000445

Réf. Fournisseur

108001059

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

hauteur/profondeur:

303 mm

nombre de pôles:

1

Panneau LED:

Non

Applique BRICK², en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Teinte Gris ardoise 059. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium