Roger Pradier - Applique Brick² N°1 PMMA noir Gris anthracite 006 - 108004006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 6
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660224079
Réf. Sonepar
00153022407
Réf. Fournisseur
108004006
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
6
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
autre
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
hauteur/profondeur:
303 mm
nombre de pôles:
1
Panneau LED:
Non