Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Roger Pradier - Applique Carex N°1 Clair R7s LED Rouille 046 - 192001046

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - R7s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660328685

Réf. Sonepar

00153032868

Réf. Fournisseur

192001046

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

R7s

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

hauteur/profondeur:

163 mm

Applique CAREX en aluminium, R7s LED, IP65, Classe 2, Verre clair borosilicate Pyrex®. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium