Roger Pradier - Applique Chenonceau N°4 E27 Noir foncé 000 - 117004000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Chenonceau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660051064
Réf. Sonepar
00153000086
Réf. Fournisseur
117004000
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
0
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
hauteur/profondeur:
354 mm
Panneau LED:
Non