Roger Pradier - Applique Chenonceau N°5 E27 Patiné doré 009 - 117005009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Chenonceau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660051293
Réf. Sonepar
00153000097
Réf. Fournisseur
117005009
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
or
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
valeur de papillotement Pst LM:
5
hauteur/profondeur:
410 mm
nombre de pôles:
9
Panneau LED:
Non





