Roger Pradier - Applique Citadelle avec couronne N°2 LED 35W 3000°K Cuivre 083 - 116114083

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660305228

Réf. Sonepar

00153030522

Réf. Fournisseur

116114083

Marque

Roger Pradier

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

1294 mm

Applique montante CITADELLE avec couronne, LED 35W 3000°K, IP66, classe 1, vasque méthacrylate opale. Matière lanterne: Cuivre patiné non vernis 083 - Matière crosse: Aluminium Teinte RAL 9005 Noir foncé 000