Roger Pradier - Applique Citadelle N°2 Cuivre patiné sans vernis 083 - 116012083


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660199261
Réf. Sonepar
00153339455
Réf. Fournisseur
116012083
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP66
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
cuivre
matériau de la verrine:
plastique opalin
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
1294 mm
Panneau LED:
Non