Roger Pradier - Applique Citadelle N°3 Noir foncé 000 - 116022000

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660049504

Réf. Sonepar

00153339735

Réf. Fournisseur

116022000

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP66

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

1397 mm

Panneau LED:

Non

Applique crosse CITADELLE avec couronne, E27, IP66, classe 1, vasque méthacrylate opale. Matière lanterne : aluminium. Matière crosse : acier bichromaté. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000