Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Roger Pradier - Applique Citadelle N°3 Vert de gris 008 - 116021008

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660048545

Réf. Sonepar

00153337640

Réf. Fournisseur

116021008

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP66

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique opalin

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

vert

hauteur/profondeur:

1397 mm

nombre de pôles:

3

Panneau LED:

Non

Applique crosse CITADELLE, E27, IP66, classe 1, vasque méthacrylate opale, Matière lanterne : aluminium. Matière crosse : acier bichromaté. Finition Patine vert de gris 008