Roger Pradier - Applique Cooper N°1 clair Bleu 111 - 179001111

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660225670

Réf. Sonepar

00153022567

Réf. Fournisseur

179001111

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

bleu

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

couleur de la lumière:

bleu

hauteur/profondeur:

302 mm

Panneau LED:

Non

Applique COOPER en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre soufflé clair. Teinte Bleu 111. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium