Roger Pradier - Applique Cooper N°2 opale Vert fougère 109 - 179004109

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660239356

Réf. Sonepar

00153004757

Réf. Fournisseur

179004109

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau de la verrine:

verre opalin

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

facteur de puissance (cos phi):

109

hauteur/profondeur:

348 mm

nombre de pôles:

2

Panneau LED:

Non

Applique descendante COOPER en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre soufflé opale. Réflecteur Teinte RAL 6025 Vert fougère 109. Bras Teinte Noir velours 113. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium