Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Roger Pradier - Applique Cooper N°3 clair Emaillé blanc 131 - 179005131

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660239479

Réf. Sonepar

00153004780

Réf. Fournisseur

179005131

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

782 mm

nombre de pôles:

3

Panneau LED:

Non

Applique descendante hauban COOPER, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre soufflé clair. Matière réflecteur : émaillé blanc 131. Matière bras : aluminium. Teinte Noir velours 113