Roger Pradier - Applique Cooper N°3 opale Vert fougère 109 - 179006109

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660239707

Réf. Sonepar

00153004791

Réf. Fournisseur

179006109

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau de la verrine:

verre opalin

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

hauteur/profondeur:

782 mm

Panneau LED:

Non

Applique descendante hauban COOPER en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre soufflé opale. Réflecteur Teinte RAL 6025 Vert fougère 109. Bras Teinte Noir velours 113. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium