Roger Pradier - Applique Dallas N°1 fume Vert sapin 067 - 119002067

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 1

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660189576

Réf. Sonepar

00153004118

Réf. Fournisseur

119002067

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

1

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau de la verrine:

plastique transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

75...75 W

hauteur/profondeur:

509 mm

nombre de pôles:

1

Panneau LED:

Non

Applique DALLAS en aluminium, E27, IP44, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate fumé. Teinte RAL 6009 Vert sapin 067. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium