Roger Pradier - Applique Dallas N°2 fume Vert Anglais 019 - 119005019

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660054881

Réf. Sonepar

00153005019

Réf. Fournisseur

119005019

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau de la verrine:

plastique transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

75...75 W

hauteur/profondeur:

416 mm

Panneau LED:

Non

Applique embrochable DALLAS en aluminium, E27, IP44, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate fumé. Teinte RAL 6009 Vert anglais 019. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium