Roger Pradier - Applique DUO N°1 Gris ardoise 059 - 120001059


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - GU10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660057912
Réf. Sonepar
00153000546
Réf. Fournisseur
120001059
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
montage mural:
Oui
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
hauteur/profondeur:
300 mm
Panneau LED:
Non