Roger Pradier - Applique DUO N°1 Gris soie 105 - 120001105

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - GU10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660166133

Réf. Sonepar

00153002937

Réf. Fournisseur

120001105

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Oui

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

hauteur/profondeur:

300 mm

Panneau LED:

Non

Applique DUO en aluminium, GU10, IP44, classe 1, éclairage haut et bas, diffuseurs verre clair trempé. Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium