Roger Pradier - Applique Hector N°1 LED asym 26W 3000K Gris noir 107 - 182002107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660266475
Réf. Sonepar
00153026647
Réf. Fournisseur
182002107
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
143 mm




