Roger Pradier - Applique Hector N°1 LED asym 35W 3000K 1-10V Rouille 046 - 182004046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660266482
Réf. Sonepar
00153026648
Réf. Fournisseur
182004046
Marque
Roger Pradier
puissance du système:
35 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
valeur de papillotement Pst LM:
46
hauteur/profondeur:
143 mm
nombre de pôles:
1




