Roger Pradier - Applique Hector N°1 LED asym 35W 3000K Dali Rouge 056 support Gris 105 - 182206056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Oui
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660278034
Réf. Sonepar
00153027803
Réf. Fournisseur
182206056
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
rouge
hauteur/profondeur:
143 mm




