Roger Pradier - Applique Hector N°1 LED sym 26W 3000K Gris noir 107 - 182001107

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660262774

Réf. Sonepar

00153026277

Réf. Fournisseur

182001107

Réf. Commerciale

Roger Pradier

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

noir

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

26...26 W

hauteur/profondeur:

143 mm

nombre de pôles:

1

Applique HECTOR en aluminium, LED symétrique 26W 3000°K, IP65, classe 1, diffuseur verre clair sérigraphié. Monocolore Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l?aluminium