Roger Pradier - Applique Hector N°1 LED sym 26W 3000K Orangé pur 014 support Gris noir 107 - 182301014

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660278409

Réf. Sonepar

00153027840

Réf. Fournisseur

182301014

Réf. Commerciale

Roger Pradier

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

orange

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

143 mm

Applique HECTOR en aluminium, LED symétrique 26W 3000°K, IP65, classe 1, diffuseur verre clair sérigraphié. Bicolore Teinte RAL 2004 Orangé pur 014, support Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l?aluminium